CAT50 MT 4X3,375 Adattatori conici Morse DIN 6383 con codolo DIN228-2 Forma D e steli conici Caterpillar

Codice art.: L24120 1827
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1827
EAN / GTIN 7291075156102
Codice del produttore 4501545

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 2.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.995″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.995″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 1-8
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-3/8″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello